Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 10mm2; FRNC; rosafarben; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 10mm2; FRNC; rosafarben; 450V,750V
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 10mm2; FRNC; rosafarben; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K90-1X10PK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: rosafarben
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 7,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x10mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 2,36*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,99*
€ 2,46*
100
Frei Haus
ab € 2,005*
€ 2,485*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 6,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 30,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.