Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 50mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 50mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; CPR: Eca
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 50mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-H07VK5000SW
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
h07v-k schwarz
h07v-k
helukabel h07v-k
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 50mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x50mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 13,32*
€ 15,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,97*
€ 11,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,42*
€ 10,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,37*
€ 8,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.