Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 4mm2; PVC; rot; 450V,750V; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 4mm2; PVC; rot; 450V,750V; Klasse: 5
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 4mm2; PVC; rot; 450V,750V; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-H07VK400RT
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,25mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x4mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,6477*
€ 0,8577*
100
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,89*
100
Frei Haus
ab € 0,4765*
€ 1,1635*
2 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 0,9263*
€ 1,1988*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29181
ab € 0,7406*
Ähnlich
Helukabel
29197
ab € 1,4136*
Ähnlich
Helukabel
29213-100
ab € 2,185*
Ähnlich
Helukabel
29229
ab € 3,81*
Ähnlich
Helukabel
29133-100
ab € 0,17908*
Ähnlich
Helukabel
29149-100
ab € 33,47*
Ähnlich
Helukabel
29245
ab € 5,42*
Ähnlich
Helukabel
29261
ab € 7,64*
Ähnlich
Helukabel
26909
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.