Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 16mm2; PVC; blau; 450V,750V; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 16mm2; PVC; blau; 450V,750V; Klasse: 5
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 16mm2; PVC; blau; 450V,750V; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-H07VK1600BL
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
helukabel h07v-k blau
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 7,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x16mm2
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k blau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 2,5306*
€ 3,1106*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 5,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 25,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.