Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 50mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 50mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 50mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X50BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 13,9mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 50mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 22,34*
1
€ 5,46*
ab € 17,34*
€ 23,98*
2 Tage
33
1
€ 5,80*
ab € 17,40*
€ 24,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 22,34*
€ 26,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,78*
€ 25,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,92*
€ 24,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,58*
€ 20,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 15,07*
€ 17,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,39*
€ 15,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,15*
€ 13,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 111,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.