Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; grau; 450V,750V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; grau; 450V,750V; 100m
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; grau; 450V,750V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X2.50GR.100
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520062S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Spule
Leitungsaußendurchmesser: 4,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,34727*
€ 0,47727*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,87*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.