Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 10mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 10mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 10mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X10.0BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 6,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 10mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,11884*
€ 1,78884*
3 Tage
143
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,90*
1 Tag
1007
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,84*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 5,88*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 6,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002173
ab € 3,07*
Zubehör
Enghofer
30002174
ab € 3,06*
Zubehör
Enghofer
30002195
ab € 10,87*
Zubehör
Enghofer
30002196
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.