Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 10mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 10mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; CPR: Eca
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 10mm2; PVC; schwarz; 450V,750V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X10.0BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 6,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x10mm2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,10884*
€ 1,77884*
3 Tage
272
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,88*
1 Tag
1035
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,59*
1 Tag
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,59*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 5,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
10160
ab € 8,98*
Zubehör
Enghofer
30002173
ab € 3,07*
Zubehör
Enghofer
30002174
ab € 3,07*
Zubehör
Enghofer
30002195
ab € 10,87*
Zubehör
Enghofer
30002196
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.