Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X1.5BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 3,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4400
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,18381*
€ 0,24381*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2074*
€ 0,2774*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18296*
€ 0,29296*
3 Tage
12041
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Lager 2805
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,57*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,30*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,91*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,84*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 73,80*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,43*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,44*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,29*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,85*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.