Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05Z-K; Line; Cu; 0,5mm2; FRNC; violett; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H05Z-K; Line; Cu; 0,5mm2; FRNC; violett; 300V,500V
Leitungen; H05Z-K; Line; Cu; 0,5mm2; FRNC; violett; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-H05Z-K90-1X0.5VI
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,13189*
€ 0,18689*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1424*
€ 0,1994*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,25*
Lager 2805
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 0,496*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,228* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.