Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05Z-K; Line; Cu; 0,5mm2; FRNC; blau; 300V,500V; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H05Z-K; Line; Cu; 0,5mm2; FRNC; blau; 300V,500V; Klasse: 5
Leitungen; H05Z-K; Line; Cu; 0,5mm2; FRNC; blau; 300V,500V; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-H05Z-K90-1X0.5BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,13289*
€ 0,18689*
100
€ 5,46*
ab € 0,1402*
€ 0,1972*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,25*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,35*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,23*
€ 0,27
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.