Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 1mm2; PVC; violett; 300V,500V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 1mm2; PVC; violett; 300V,500V; 100m
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 1mm2; PVC; violett; 300V,500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K1X1.0VI
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 2,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,85*
€ 28,47*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,13*
€ 28,47*
1 Tag
5
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 17,92*
€ 33,08*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 43,31*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 24,31*
€ 52,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,83*
€ 62,8677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,02*
€ 60,7138
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,20*
€ 45,458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2431* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,36*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.