Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 1mm2; PVC; schwarz; 300V,500V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 1mm2; PVC; schwarz; 300V,500V; 100m
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 1mm2; PVC; schwarz; 300V,500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K1X1.0BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 2,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,12756*
€ 0,18156*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1462*
€ 0,2072*
3 Tage
21672
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,23*
4 Tage
900
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,215*
€ 0,295*
Lager 2805
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,248*
€ 0,534*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,33*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,36*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.