Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; rosafarben; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; rosafarben; 300V,500V
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; rosafarben; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K1X0.75PK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rosafarben
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 2,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,13543*
€ 0,15243*
100
€ 5,46*
ab € 0,1444*
€ 0,1624*
4 Tage
1883
100
€ 5,80*
ab € 0,156*
€ 0,175*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,256*
€ 0,486*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.