Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; orange; 300V,500V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; orange; 300V,500V; 100m
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; orange; 300V,500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K1X0.75OR
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 2,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,10689*
€ 0,15289*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1209*
€ 0,1719*
3 Tage
1988
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,132*
€ 0,188*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,14501*
€ 0,20501*
Lager 2805
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,21*
€ 0,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
Sonstiges
Knipex
14 22 160
ab € 22,34*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.