Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; orange; 300V,500V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; orange; 300V,500V; 100m
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; orange; 300V,500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K1X0.75OR.250
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510092S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 2,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,0725*
€ 45,3825*
€ 5,46*
ab € 37,54*
€ 49,63*
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 45,88*
€ 60,09*
€ 5,95*
ab € 46,425*
€ 60,785*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 60,71*
€ 117,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,59*
€ 139,9321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,73*
€ 115,1087
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 84,81*
€ 100,9239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,38*
€ 95,6522
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 71,45*
€ 85,0255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,02*
€ 83,3238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,10*
€ 81,039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 60,71*
€ 72,2449
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,24284* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.