Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 40A; Ifsm: 370A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 40A; Ifsm: 370A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 40A; Ifsm: 370A
Artikel-Nr.:
     2805-GUO40-16NO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     GUO40-16NO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Hersteller: IXYS
Gehäuse: GUFP
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,06V
Vorwärtsstrom: 40A
Strom im max. Impuls: 370A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
5
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 10,65*
1
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 11,42*
1 Tag
184
1
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,17*
14
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 23,01*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 15,49*
€ 29,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 14 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.