Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 15VDC; 1,66A; 25W; Stecker: EU; 87%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 15VDC; 1,66A; 25W; Stecker: EU; 87%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 15VDC; 1,66A; 25W; Stecker: EU; 87%
Artikel-Nr.:
     2805-GST25E15-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST25E15-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 25W
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 79x54x33mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1,66A
Wirkungsgrad: 87%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,8m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GST25E
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,95*
ab € 10,58*
€ 16,66*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 17,19*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,87*
€ 26,78*
€ 8,95*
ab € 16,14*
€ 28,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.