Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 15VDC; 1,2A; 18W; Stecker: EU; 87%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 15VDC; 1,2A; 18W; Stecker: EU; 87%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 15VDC; 1,2A; 18W; Stecker: EU; 87%
Artikel-Nr.:
     2805-GST18E15-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST18E15-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 18W
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 79x54x33mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1,2A
Wirkungsgrad: 87%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,8m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
€ 5,95*
ab € 10,40*
€ 16,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,76*
€ 16,92*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 22,48*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,98*
€ 26,21*
€ 8,95*
ab € 17,46*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.