Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 18VDC; 2A; 36W; Stecker: EU; 87%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 18VDC; 2A; 36W; Stecker: EU; 87%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 18VDC; 2A; 36W; Stecker: EU; 87%
Artikel-Nr.:
     2805-GSM36E18-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM36E18-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -25...60°C
Leistung: 36W
Versorgungsspannung: 80...264V AC;113...370V DC
Äußere Abmessungen: 79x54x33mm
Ausgangsspannung: 18V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 2A
Wirkungsgrad: 87%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,8m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,05*
€ 20,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,13*
€ 20,55*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,55*
€ 22,06*
€ 6,90*
ab € 15,81*
€ 22,36*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.