Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 9VDC; 2A; 18W; Stecker: EU; 84%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 9VDC; 2A; 18W; Stecker: EU; 84%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 9VDC; 2A; 18W; Stecker: EU; 84%
Artikel-Nr.:
     2805-GSM18E09-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM18E09-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -25...60°C
Leistung: 18W
Versorgungsspannung: 80...264V AC;113...370V DC
Äußere Abmessungen: 79x54x33mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 2A
Wirkungsgrad: 84%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,2m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,76*
€ 19,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 19,33*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 26,67*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,29*
€ 28,79*
€ 8,95*
ab € 19,75*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.