Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 4
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-GSE3000N4SW
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932890100 GSE 3000 N4 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
ventilstecker form a 4-polig
ventilstecker bauform a
hirschmann ventilstecker
Hersteller: HIRSCHMANN
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Format A
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Steckverbinder-Variante: Quadrat
Kontaktraster: 18mm
Entspricht Norm: ISO 4400;DIN 43650
Sperrsystem: Schrauben
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.