Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 3
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-GSAZ200
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932429100 GSAZ 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Format A
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Steckverbinder-Variante: Quadrat
Kontaktraster: 18mm
Entspricht Norm: ISO 4400;DIN 43650
Sperrsystem: Schrauben
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Zylinderplatte
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,41*
€ 2,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 3,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.