Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 4
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-GSA3000A
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932598500 GSA 3000 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
ventilstecker form a 4-polig
ventilstecker bauform a
hirschmann ventilstecker
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Format A
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Steckverbinder-Variante: ohne Schrauben;Quadrat
Kontaktraster: 18mm
Entspricht Norm: ISO 4400;DIN 43650
Sperrsystem: Schrauben
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.