Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 3
Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-GSA2000SW
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932591100 GSA 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
ventilstecker bauform a pole 3
ventilstecker bauform a
ventilstecker 3polig
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Format A
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Steckverbinder-Variante: Quadrat
Kontaktraster: 18mm
Entspricht Norm: ISO 4400;DIN 43650
Sperrsystem: Schrauben
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.