Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Glimmer; SOT32; 0,4K/W; L: 11mm; W: 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Glimmer; SOT32; 0,4K/W; L: 11mm; W: 8mm
Wärmeleitende Auflage: Glimmer; SOT32; 0,4K/W; L: 11mm; W: 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-GS/32/P
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     GS 32 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 8mm
Länge: 11mm
Anwendung: SOT32
Durchmesser Befestigungsloch: 3,1mm
Stärke: 50µm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Glimmer
Thermischer Widerstand: 0,4K/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.