Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Glimmer; TOP3; 0,4K/W; L: 20,5mm; W: 17,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Glimmer; TOP3; 0,4K/W; L: 20,5mm; W: 17,5mm
Wärmeleitende Auflage: Glimmer; TOP3; 0,4K/W; L: 20,5mm; W: 17,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-GS/3/P/SL
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     GS 3 P SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 17,5mm
Länge: 20,5mm
Anwendung: TOP3
Durchmesser Befestigungsloch: 3,1mm
Stärke: 50µm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Glimmer
Thermischer Widerstand: 0,4K/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.