Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-GRM32DR71E106KA12L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM32DR71E106KA12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0586*
€ 0,2995*
1 Tag
2304
25
€ 5,95*
ab € 0,2643*
€ 0,519*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2995*
€ 0,35641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.