Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GRM31MR71E225KA93L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31MR71E225KA93L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5475
25
€ 5,95*
ab € 0,0243*
€ 0,1866*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0648*
€ 0,5424*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5424*
€ 0,64546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,424* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.