Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GRM31MR71C225KA35L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31MR71C225KA35L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,07*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,339*
€ 1,822*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,822*
€ 2,16818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.