Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM21BR72A103KA01L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR72A103KA01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,116*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.