Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM21BR61H225KA73L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR61H225KA73L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,261*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,822*
€ 2,16818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.