Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM21BR61E106KA73L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR61E106KA73L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
181875
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0852*
€ 0,188*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,147*
€ 0,718*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0294* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,436* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
GRM21BR61C106KE15L
ab € 0,0159*
Ähnlich
Kemet
C0805C106K3PACTU
ab € 0,0657*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.