Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM21BR60J226ME39L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR60J226ME39L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0305*
€ 0,2175*
1 Tag
652
10
€ 5,95*
ab € 0,1872*
€ 0,2961*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2175*
€ 0,25883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.