Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GRM188R71A225KE15D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R71A225KE15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0556*
2 Tage
4257
10
€ 5,95*
ab € 0,0461*
€ 0,094*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0203*
€ 0,1113*
2 Tage
213842
10
€ 14,99*
ab € 0,0382*
€ 0,1731*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,113* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C225K8RACTU
ab € 0,111*
Ähnlich
KYOCERA AVX
0603ZD225KAT2A
ab € 0,0211*
Ähnlich
KYOCERA AVX
0603ZD225KAT2A
ab € 0,0404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.