Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GRM188R61A225KE34D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R61A225KE34D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0731*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,7448*
€ 0,88631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,2914*
€ 0,34677
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.