Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GRM188R60J475KE19D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R60J475KE19D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0087*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,09665*
€ 0,11501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03325*
€ 0,03957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01817*
€ 0,02162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01456*
€ 0,01733
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01291*
€ 0,01536
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01147*
€ 0,01365
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0087*
€ 0,01035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.