Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-GRM155R61A224KE19D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R61A224KE19D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.