Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 4kV; 0,25A; Rolle,Band; Ifsm: 15A; DO41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 4kV; 0,25A; Rolle,Band; Ifsm: 15A; DO41
Diode: Gleichrichter; THT; 4kV; 0,25A; Rolle,Band; Ifsm: 15A; DO41
Artikel-Nr.:
     2805-GP02-40
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GP02-40-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaltransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 4kV
Vorwärtsspannung max.: 3V
Vorwärtsstrom: 0,25A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 15A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Hochspannung
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,40*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,184*
€ 0,424*
1 Tag
5353
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2181*
€ 0,536*
1 Tag
3128
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,59*
1 Tag
13346
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6609
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.