Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP40; Rastermaß: 2,54mm; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP40; Rastermaß: 2,54mm; SMT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP40; Rastermaß: 2,54mm; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-40P-SMD
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-02-40W13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 0...85°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Variante: präzise
Anwendung: DIP40
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Elektrische Montage: SMT
Reihenabstand: 15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.