Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP28; Rastermaß: 2,54mm; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP28; Rastermaß: 2,54mm; SMT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP28; Rastermaß: 2,54mm; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-28P-SMD
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-02-28W13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 0...85°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Variante: präzise
Anwendung: DIP28
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Elektrische Montage: SMT
Reihenabstand: 15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 34 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.