Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sockel: DIP; PIN:14; 7,62mm; vergoldet; Polyester; UL94V-0; 1A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: DIP; PIN:14; 7,62mm; vergoldet; Polyester; UL94V-0; 1A; THT
Sockel: DIP; PIN:14; 7,62mm; vergoldet; Polyester; UL94V-0; 1A; THT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-14P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-01-14BT1NSF6X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil
ic sockel
Hersteller: CONNFLY
Sockeleigenschaften: runde Füße; Buchsen-Kontakte
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse-Material: Polyester
Elektrische Montage: THT
Integrierten Schaltkreises Sockel-Typ: DIP
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Maximalstrom: 1A
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Anzahl Pole: 14
Ausgangsraster: 2.54mm
Durchmesser der Ausgänge: 0.51mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Reihenabstand: 7.62mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 2.040 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 34 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 170 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 680 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2040 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.