Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke; ØÖffn: 6mm; M6; 1; rechtsdrehend,Innen; Stahl; L: 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelgelenke; ØÖffn: 6mm; M6; 1; rechtsdrehend,Innen; Stahl; L: 12mm
Gabelgelenke; ØÖffn: 6mm; M6; 1; rechtsdrehend,Innen; Stahl; L: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN751-6-12-M6-B
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 751-6-12-M6-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
gabelgelenk stahl
gabelgelenk
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Durchmesser der Öffnung: 6mm
Länge: 12mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Gabelgelenke
Gewinde-Art: rechtsdrehend;Innen
DIN Norm: DIN 71752
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.