Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke; ØÖffn: 10mm; M10; 1,5; rechtsdrehend,Innen; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelgelenke; ØÖffn: 10mm; M10; 1,5; rechtsdrehend,Innen; Stahl
Gabelgelenke; ØÖffn: 10mm; M10; 1,5; rechtsdrehend,Innen; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-GN751-10-20-M10-B
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 751-10-20-M10-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
gabelgelenk stahl
gabelgelenk
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Durchmesser der Öffnung: 10mm
Länge: 20mm
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Gabelgelenke
Gewinde-Art: rechtsdrehend;Innen
DIN Norm: DIN 71752
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.