Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf; 14mm; M14; 2; rechtsdrehend,Außenring; Messing,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkkopf; 14mm; M14; 2; rechtsdrehend,Außenring; Messing,Stahl
Gelenkkopf; 14mm; M14; 2; rechtsdrehend,Außenring; Messing,Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-GN648.2-14-M14-N
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 648.2-14-M14-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl;Messing
Durchmesser der Öffnung: 14mm
Gewinde: M14
Beschichtungsmaterial: Zink
Kopf-Art: mit Schmierkopf
Montage Element-Typ: Gelenkkopf
Gewinde-Art: Außenring;rechtsdrehend
Gewindesteigung: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.