Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf; 10mm; M10; 1,5; rechtsdrehend,Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkkopf; 10mm; M10; 1,5; rechtsdrehend,Außenring
Gelenkkopf; 10mm; M10; 1,5; rechtsdrehend,Außenring
Artikel-Nr.:
     2805-GN648.2-10-M10-N
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 648.2-10-M10-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl;Messing
Durchmesser der Öffnung: 10mm
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Kopf-Art: mit Schmierkopf
Montage Element-Typ: Gelenkkopf
Gewinde-Art: Außenring;rechtsdrehend
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.