Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf; 6mm; M6; 1; rechtsdrehend,Innen; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkkopf; 6mm; M6; 1; rechtsdrehend,Innen; Stahl
Gelenkkopf; 6mm; M6; 1; rechtsdrehend,Innen; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-GN648.1-6-M6-N
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 648.1-6-M6-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Durchmesser der Öffnung: 6mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Kopf-Art: mit Schmierkopf
Montage Element-Typ: Gelenkkopf
Gewinde-Art: rechtsdrehend;Innen
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.