Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GCM21BR71H104KA37L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM21BR71H104KA37L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.