Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-; 8A; 40÷125Ah; 27,2VDC; 92,5%; Akku 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GC220A24-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
MEAN WELL GC220A24-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
Artikel-Nr.:
     2805-GC220A24-R7B
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GC220A24-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 27,2V DC
Anwendung: Akku 24V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 8A
Ladekapazität: 40...125Ah
Wirkungsgrad: 92,5%
Ausgangsanschlusses-Art: DIN 4pin;R7B
Akku-Art: Blei-
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.