Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-; 2,21A; 10÷35Ah; 54,4VDC; 91%; Akku 48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Blei-; 2,21A; 10÷35Ah; 54,4VDC; 91%; Akku 48V
Ladegerät: für Akkus; Blei-; 2,21A; 10÷35Ah; 54,4VDC; 91%; Akku 48V
Artikel-Nr.:
     2805-GC120A48-R7B
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GC120A48-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 54,4V DC
Anwendung: Akku 48V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 2,21A
Ladekapazität: 10...35Ah
Wirkungsgrad: 91%
Ausgangsanschlusses-Art: DIN 4pin;R7B
Akku-Art: Blei-
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.